Startseite

CEMBRE SPA - CEM17560- SEGNAC. SNAP SM-15 =5,8-8,5 VERDE - 17560-

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17560- SEGNAC. SNAP SM-15 =5,8-8,5 VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 5.8...8.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 5.8...8.5 mm

  • Farbe - grün

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692301617

Artikelnummer

CEM17560-

Herstellernummer

17560-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

5.8...8.5 mm

Kabeldurchmesser:

5.8...8.5 mm

Farbe:

grün

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Sistema di marcatura cavo tipo/ modello Cembre 17560- - SEGNAC. SNAP SM-15 D 5 8-8 5 VERDE