Startseite

CEMBRE SPA - CEM17550- SEGNACAVO SNAP SM-12 =4,5-6 VERDE - 17550-

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17550- SEGNACAVO SNAP SM-12 =4,5-6 VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 4.5...6.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.5...6.5 mm

Packung

  • 300 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692300054

Artikelnummer

CEM17550-

Herstellernummer

17550-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

4.5...6.5 mm

Kabeldurchmesser:

4.5...6.5 mm

Farbe:

grün

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello SEGNACAVO SNAP SM-12 D 4 5-6 VERDE.. Sistema di marcatura cavo