Startseite

CEMBRE SPA - CEM17500- SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 VERDE - 17500-

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17500- SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1...1.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...1.4 mm

  • Farbe - grün

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 300 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692292267

Artikelnummer

CEM17500-

Herstellernummer

17500-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1...1.4 mm

Kabeldurchmesser:

1...1.4 mm

Farbe:

grün

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP