Startseite

CEMBRE SPA - CEM17490-PLS SEGNAC. SNAP SM-24 =15-19 GIALLO SIGLA - 17490-PLS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17490-PLS SEGNAC. SNAP SM-24 =15-19 GIALLO SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 15...19 mm

  • Kabeldurchmesser - 15...19 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Symbole

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692306223

Artikelnummer

CEM17490-PLS

Herstellernummer

17490-PLS

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

15...19 mm

Kabeldurchmesser:

15...19 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP