Startseite

CEMBRE SPA - CEM17490-H SEGNACAVO SNAP SM-24 =15-19 GIALLO SIGL - 17490-H

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17490-H SEGNACAVO SNAP SM-24 =15-19 GIALLO SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 15...19 mm

  • Kabeldurchmesser - 15...19 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Buchstaben

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692306032

Artikelnummer

CEM17490-H

Herstellernummer

17490-H

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

15...19 mm

Kabeldurchmesser:

15...19 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP