Startseite

CEMBRE SPA - CEM17480-0 SEGNACAVO SNAP SM-21 =11-15 GIALLO SIGL - 17480-0

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17480-0 SEGNACAVO SNAP SM-21 =11-15 GIALLO SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 11...15 mm

  • Kabeldurchmesser - 11...15 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692304045

Artikelnummer

CEM17480-0

Herstellernummer

17480-0

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

11...15 mm

Kabeldurchmesser:

11...15 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP