CEMBRE SPA - CEM17470-0 SEGN. SNAP SM-17 =8,5-11,5 GIALLO SIGLA - 17470-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 8.5...11.5 mm
Kabeldurchmesser - 8.5...11.5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Buchstaben
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692302485
Artikelnummer
CEM17470-0
Herstellernummer
17470-0
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
8.5...11.5 mm
Kabeldurchmesser:
8.5...11.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


