CEMBRE SPA - CEM17440-MNS SEG.SNAP SM-09 =3,25-4,5 GIALLO SIGLA M - 17440-MNS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3.25...4.25 mm
Kabeldurchmesser - 3.25...4.5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Symbole
Packung
300 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692298436
Artikelnummer
CEM17440-MNS
Herstellernummer
17440-MNS
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3.25...4.25 mm
Kabeldurchmesser:
3.25...4.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


