Startseite

CEMBRE SPA - CEM17430-8 SEGNAC.SNAP SM-06 =2,6-3,5 GIALLO SIGLA - 17430-8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17430-8 SEGNAC.SNAP SM-06  =2,6-3,5 GIALLO SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 2.6...3.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.6...3.5 mm

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692296326

Artikelnummer

CEM17430-8

Herstellernummer

17430-8

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

2.6...3.5 mm

Kabeldurchmesser:

2.6...3.5 mm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP