Startseite

CEMBRE SPA - CEM17410-0 SEGNAC.SNAP SM-02 =1,4-1,8 GIALLO SIGLA - 17410-0

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17410-0 SEGNAC.SNAP SM-02 =1,4-1,8 GIALLO SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.4...1.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.4...1.8 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 300 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692293127

Artikelnummer

CEM17410-0

Herstellernummer

17410-0

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.4...1.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.4...1.8 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP