CEMBRE SPA - CEM17400-5 SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 GIALLO SIGL - 17400-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1...1.4 mm
Kabeldurchmesser - 1...1.4 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692291628
Artikelnummer
CEM17400-5
Herstellernummer
17400-5
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1...1.4 mm
Kabeldurchmesser:
1...1.4 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


