Startseite

CEMBRE SPA - CEM17400-4 SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 GIALLO SIGL - 17400-4

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17400-4 SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 GIALLO SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1...1.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...1.4 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 300 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692291611

Artikelnummer

CEM17400-4

Herstellernummer

17400-4

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1...1.4 mm

Kabeldurchmesser:

1...1.4 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP