Startseite

CEMBRE SPA - CEM17350- SEGNACAVO SNAP SM-12 =4,5-6 ARANCIO - 17350-

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17350- SEGNACAVO SNAP SM-12 =4,5-6 ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Verzahnung - ohne

  • Transparent - nein

  • Montageart - aufschieben

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692299334

Artikelnummer

CEM17350-

Herstellernummer

17350-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP