CEMBRE SPA - CEM1734524 NASTRO 24MM NYLON FLESS.NERO SU BIANCO - 1734524
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 24 mm
Bandlänge - 7 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692860107
Artikelnummer
CEM1734524
Herstellernummer
1734524
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
24 mm
Bandlänge:
7 m
Hitzebeständig:
ja


