Startseite

CEMBRE SPA - CEM1730M20N PRESSACAVO PA6 IP54 M20X1,5 NERO - 1730M20N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1730M20N PRESSACAVO PA6 IP54 M20X1,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...11 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692200095

Artikelnummer

CEM1730M20N

Herstellernummer

1730M20N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...11 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP54

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

21 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

24 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

9005

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Material Dichtung:

sonstige

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, M20x1,5, IP54, NERO RAL 9005