Startseite

CEMBRE SPA - CEM1719N CONTRODADO PA6.6 PG7 NERO - 1719N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1719N CONTRODADO PA6.6 PG7 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692132266

Artikelnummer

CEM1719N

Herstellernummer

1719N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

19 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.27 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5 mm

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005