Startseite

CEMBRE SPA - CEM1719E17 CONTRODADO PA6.6 PG7 GRIGIO-CHIAVE ESAG. - 1719E17

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1719E17 CONTRODADO PA6.6 PG7 GRIGIO-CHIAVE ESAG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692201245

Artikelnummer

CEM1719E17

Herstellernummer

1719E17

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

17 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5 mm