CEMBRE SPA - CEM1719 CONTRODADO PA6.6 PG7 GRIGIO - 1719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
8016692109107
Artikelnummer
CEM1719
Herstellernummer
1719
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.27 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
5 mm


