Startseite

CEMBRE SPA - CEM1715N CONTRODADO PA6.6 PG29 NERO - 1715N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1715N CONTRODADO PA6.6 PG29 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692140797

Artikelnummer

CEM1715N

Herstellernummer

1715N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

46 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.588 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

7 mm

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005