Startseite

CEMBRE SPA - CEM1715 CONTRODADO PA6.6 PG29 GRIGIO - 1715

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1715 CONTRODADO PA6.6 PG29 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Höhe - 7 mm

  • Schlüsselweite - 46 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8051316088284

Artikelnummer

CEM1715

Herstellernummer

1715

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Gewindesteigung:

1.588 mm

Höhe:

7 mm

Schlüsselweite:

46 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035