CEMBRE SPA - CEM1714N CONTRODADO PA6.6 PG21 NERO - 1714N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindesteigung - 1.588 mm
Höhe - 7 mm
Schlüsselweite - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692841090
Artikelnummer
CEM1714N
Herstellernummer
1714N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.588 mm
Höhe:
7 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


