CEMBRE SPA - CEM1713 CONTRODADO PA6.6 PG16 GRIGIO - 1713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.411 mm
Höhe - 6 mm
Schlüsselweite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692752198
Artikelnummer
CEM1713
Herstellernummer
1713
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.411 mm
Höhe:
6 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


