CEMBRE SPA - CEM1712N CONTRODADO PA6.6 PG13,5 NERO - 1712N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
8016692109282
Artikelnummer
CEM1712N
Herstellernummer
1712N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
27 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.411 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
6 mm


