Startseite

CEMBRE SPA - CEM1712 CONTRODADO PA6.6 PG13.5 GRIGIO - 1712

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1712 CONTRODADO PA6.6 PG13.5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Schlüsselweite - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692109251

Artikelnummer

CEM1712

Herstellernummer

1712

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Gewindesteigung:

1.411 mm

Höhe:

6 mm

Schlüsselweite:

27 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035