CEMBRE SPA - CEM1711N CONTRODADO PA6.6 PG11 NERO - 1711N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Gewindesteigung - 1.411 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8016692109220
Artikelnummer
CEM1711N
Herstellernummer
1711N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005


