CEMBRE SPA - CEM1711 CONTRODADO PA6.6 PG11 GRIGIO - 1711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Gewindesteigung - 1.411 mm
Höhe - 5 mm
Schlüsselweite - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692109190
Artikelnummer
CEM1711
Herstellernummer
1711
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.411 mm
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


