CEMBRE SPA - CEM1710N CONTRODADO PA6.6 PG9 NERO - 1710N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindesteigung - 1.411 mm
Höhe - 5 mm
Schlüsselweite - 22 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692109169
Artikelnummer
CEM1710N
Herstellernummer
1710N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.411 mm
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


