Startseite

CEMBRE SPA - CEM1710 CONTRODADO PA6.6 PG9 GRIGIO - 1710

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1710 CONTRODADO PA6.6 PG9 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Schlüsselweite - 22 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692109138

Artikelnummer

CEM1710

Herstellernummer

1710

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Gewindesteigung:

1.411 mm

Höhe:

5 mm

Schlüsselweite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035