CEMBRE SPA - CEM1704 PRESSACAVO PA6 IP54 PG21 GRIGIO - 1704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14.5...18 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP54
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692108384
Artikelnummer
CEM1704
Herstellernummer
1704
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14.5...18 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindelänge:
11 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
30 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
9005
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Material Dichtung:
sonstige
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


