Startseite

CEMBRE SPA - CEM1701 PRESSACAVO PA6 IP54 PG11 GRIGIO - 1701

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1701 PRESSACAVO PA6 IP54 PG11 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...10 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692108285

Artikelnummer

CEM1701

Herstellernummer

1701

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...10 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Schutzart (IP):

IP54

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

19 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

22 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Material Dichtung:

sonstige

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

PRESSACAVI