Startseite

CEMBRE SPA - CEM15197 TARGH.MG-PTSA BIANCA ADESIVA 60X40 X PUL - 15197

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM15197 TARGH.MG-PTSA BIANCA ADESIVA 60X40 X PUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 40 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692778099

Artikelnummer

CEM15197

Herstellernummer

15197

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

40 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

60 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-PTSA BIANCA ADESIVA 60X40 X PUL.. Materiale di identificazione