CEMBRE SPA - CEM15180GY TARGH.MG-PTSA GRIGIA ADES. 40X30 X PULS - 15180GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 30 mm
Transparent - nein
Packung
150 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692610399
Artikelnummer
CEM15180GY
Herstellernummer
15180GY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-PTSA GRIGIA ADES. 40X30 X PULS.. Materiale di identificazione


