CEMBRE SPA - CEM15140 TARGH.MG-PTSA GIALLA ADESIVE 40X30 X PUL - 15140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 30 mm
Transparent - nein
Packung
150 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692517568
Artikelnummer
CEM15140
Herstellernummer
15140
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-PTSA GIALLA ADESIVE 40X30 X PUL.. Materiale di identificazione


