CEMBRE SPA - CEM15124 TARGH.MG-PTSA ADES.ROSSA 62X60 X PULS. - 15124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692629889
Artikelnummer
CEM15124
Herstellernummer
15124
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
60 mm
Breite:
0.5 mm
Höhe:
62 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-PTSA ADES.ROSSA 62X60 X PULS... Materiale di identificazione


