CEMBRE SPA - CEM15094 TARGH.MG-PTS BIANCA 62X60 X PULSANTI - 15094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 60 mm
Transparent - nein
Packung
200 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692629766
Artikelnummer
CEM15094
Herstellernummer
15094
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
60 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
62 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-PTS BIANCA 62X60 X PULSANTI.. Materiale di identificazione


