CEMBRE SPA - CEM15092 TARGHETTA MG-PTS BIANCA 39X30 X PULSANTI - 15092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 30 mm
Transparent - nein
Packung
300 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692530819
Artikelnummer
CEM15092
Herstellernummer
15092
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
39 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-PTS BIANCA 39X30 X PULSANTI.. Materiale di identificazione


