CEMBRE SPA - CEM15090 TARGHETTA MG-PTS BIANCA 40X30 X PULSANTI - 15090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Transparent - nein
Packung
300 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692490243
Artikelnummer
CEM15090
Herstellernummer
15090
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-PTS BIANCA 40X30 X PULSANTI.. Materiale di identificazione


