CEMBRE SPA - CEM15040 TARGHETTA MG-PTS GIALLA 40X30 X PULSANTI - 15040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 30 mm
Transparent - nein
Packung
300 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692499376
Artikelnummer
CEM15040
Herstellernummer
15040
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-PTS GIALLA 40X30 X PULSANTI.. Materiale di identificazione


