Startseite

CEMBRE SPA - CEM15022 TARGHETTA MG-PTS ROSSA 39X30 X PULSANTI - 15022

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM15022 TARGHETTA MG-PTS ROSSA 39X30 X PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 30 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 300 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692782225

Artikelnummer

CEM15022

Herstellernummer

15022

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

30 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

50 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-PTS ROSSA 39X30 X PULSANTI.. Materiale di identificazione