CEMBRE SPA - CEM15004 TARGH.MG-PTS NERA 62X60 X PULSANTI - 15004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 30 mm
Transparent - nein
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692629803
Artikelnummer
CEM15004
Herstellernummer
15004
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
62 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-PTS NERA 62X60 X PULSANTI.. Materiale di identificazione


