CEMBRE SPA - CEM1500.21N PRESSACA.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 PG21 NER - 1500.21N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindelänge - 12 mm
Schlüsselweite - 33 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692114477
Artikelnummer
CEM1500.21N
Herstellernummer
1500.21N
Hersteller
CEM
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13...18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Biegeschutz:
ja
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


