Startseite

CEMBRE SPA - CEM1500.16N PRESSACAVO SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 PG16 N - 1500.16N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1500.16N PRESSACAVO SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 PG16 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692114439

Artikelnummer

CEM1500.16N

Herstellernummer

1500.16N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

27 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

9005

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

pressacavo antipiega spiralblock passo pg 16 . colore grigio foro fissaggio 22,6mm Caratteristiche Tecniche: Grado di protezione :ip 68 (en 60529:1991 / cei 70-1) Materiale: poliammide 6.6 Guarnizione: neoprene ® grado di autoestinguenza del materiale : cl.v2 (ul 94) Temperatura di impiego: -20°c ÷ +90°c (continua) -20°c ÷ +120°c (brevi periodi) Prova al filo incandescente (sp. 2 mm): 850°c (en 60695-2-1/1:1996 / cei 89-13) Resistenza all’urto: m12 e m16 1 (en 50262:1999) M20 ÷ m63 3 (en 50262:1999)