CEMBRE SPA - CEM1500.09N PRESSACAVO SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 PG9 NE - 1500.09N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Schutzart (IP) - IP68
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692114316
Artikelnummer
CEM1500.09N
Herstellernummer
1500.09N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
19 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
9005
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


