CEMBRE SPA - CEM1414N CONTRODADO PA6.6 G3/4 NERO - 1414N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Schlüsselweite - 34 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692116686
Artikelnummer
CEM1414N
Herstellernummer
1414N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
34 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
7 mm


