CEMBRE SPA - CEM1414 CONTRODADO PA6.6 G3/4 GRIGIO - 1414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Schlüsselweite - 34 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692116655
Artikelnummer
CEM1414
Herstellernummer
1414
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
34 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.814 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
7 mm


