CEMBRE SPA - CEM1412N CONTRODADO PA6.6 G1/2 NERO - 1412N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll
Gewindesteigung - 1.337 mm
Höhe - 6 mm
Schlüsselweite - 27 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692116563
Artikelnummer
CEM1412N
Herstellernummer
1412N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Gewindesteigung:
1.337 mm
Höhe:
6 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


