Startseite

CEMBRE SPA - CEM1412 CONTRODADO PA6.6 G1/2 GRIGIO - 1412

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1412 CONTRODADO PA6.6 G1/2 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

  • Schlüsselweite - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692116532

Artikelnummer

CEM1412

Herstellernummer

1412

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

27 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.814 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

6 mm

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035