Startseite

CEMBRE SPA - CEM1411N CONTRODADO PA6.6 G3/8 NERO - 1411N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1411N CONTRODADO PA6.6 G3/8  NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll

  • Gewindesteigung - 1.337 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Schlüsselweite - 23 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692116501

Artikelnummer

CEM1411N

Herstellernummer

1411N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/8 Zoll

Gewindesteigung:

1.337 mm

Höhe:

6 mm

Schlüsselweite:

23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005