Startseite

CEMBRE SPA - CEM1411 CONTRODADO PA6.6 G3/8 GRIGIO - 1411

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1411 CONTRODADO PA6.6 G3/8  GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll

  • Gewindesteigung - 1.337 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Schlüsselweite - 23 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692116471

Artikelnummer

CEM1411

Herstellernummer

1411

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/8 Zoll

Gewindesteigung:

1.337 mm

Höhe:

6 mm

Schlüsselweite:

23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035