Startseite

CEMBRE SPA - CEM1410N CONTRODADO PA6.6 G1/4 NERO - 1410N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1410N CONTRODADO PA6.6 G1/4 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

  • Schlüsselweite - 19 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692116440

Artikelnummer

CEM1410N

Herstellernummer

1410N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

19 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/4 Zoll

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5 mm

CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1/4", NERO RAL 9005